Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Ürün no. 0827981700

EAN 4099618622120

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Ürün no. 0827981700
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm

Min./maks. ışık akısı

2000 / 4000 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Min./maks. aydınlatma süresi

2-4,3 h

Şarj süresi

3 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 65

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

21,60 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3350 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

31 W

Kablo tipi

H05RN-F2x0,75 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 45 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

0 - 45 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

270 x 261 x 130 mm

Fiş tipi

F

Renk

Siyah, Koyu gri, Sarı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler