Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Cod. art. 0827981700

EAN 4099618622120

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Cod. art. 0827981700
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

2000 / 4000 lm

Temperatura colore

6000 K

Autonomia min/max

2-4,3 h

Tempo di ricarica

3 h

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione IP, lampada

IP 65

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

21,60 V/DC

Capacità batteria

3350 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza nominale

31 W

Tipo cavo

H05RN-F2x0,75 mm²

Lunghezza cavetto di alimentazione

5 m

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 45 °C

Temperatura di carica min/max

0 a 45 °C

Larghezza x altezza x profondità

270 x 261 x 130 mm

Tipo di spina

F

Colore

Nero, Grigio scuro, Giallo