Cordless LED work lamp NOVA-EX R
Cordless LED work lamp NOVA-EX R
Cikksz. 0827981700
EAN 4099618622120
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 2000 / 4000 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
Min./max. világítási időtartam | 2-4,3 ó |
Töltési idő | 3 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 21,60 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3350 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 31 W |
Kábeltípus | H05RN-F2x0.75 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 45 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 0 eddig: 45 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 270 x 261 x 130 mm |
Dugasz típusa | F |
Szín | Fekete, Sötétszürke, Sárga |