Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 400 / 4000 lm |
Temperatura barwowa | 6000 K |
Min./maks. okres świecenia | 1-14 h |
Czas ładowania | 2 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 67 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 11.1 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4400 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 29 W |
Typ kabla | H05RN-F2x0,75 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 235 x 233 x 88 mm |
Typ wtyczki | F |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!