Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 400 / 4000 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lysperiode | 1-14 h |
Ladetid | 2 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 67 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 11.1 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4400 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 29 W |
Kabeltype | H05RN-F 2 x 0,75 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 235 x 233 x 88 mm |
Pluggtype | F |
Energieffektivitetsklasse | D |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.