Cordless LED work lamp MULTIMATCH
Cordless LED work lamp MULTIMATCH
Ürün no. 0827981330
EAN 4065746515184
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 96 |
Min./maks. ışık akısı | 300 / 3000 lm |
Renk sıcaklığı | 2500 K |
Renk sıcaklığı 2 | 6500 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 1,5-15 h |
Şarj süresi | 1,5 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma tipi, lamba | IP 67 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 67 |
Nominal voltaj | 11,1 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 4000 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Özgül güç | 30 W |
Kablo tipi | H05RN-F2x0,75 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 0 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 230 x 240 x 104 mm |
Fiş tipi | F |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!