Cordless LED work lamp MULTIMATCH
Cordless LED work lamp MULTIMATCH
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 96 |
Min./max. fényáram | 300 / 3000 lm |
Színhőmérséklet | 2500 K |
2. színhőmérséklet | 6500 K |
Min./max. világítási időtartam | 1,5-15 ó |
Töltési idő | 1.5 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 67 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 67 |
Névleges feszültség | 11.1 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4000 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 30 W |
Kábeltípus | H05RN-F2x0.75 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 230 x 240 x 104 mm |
Dugasz típusa | F |
Energiahatékonysági osztály | F |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!