Cordless LED work lamp MINI MULTI
Cordless LED work lamp MINI MULTI
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo mín./máx. de iluminação | 50 / 1500 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período mín./máx. de iluminação | 1,5-20 h |
Tempo de carga | 3.5 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 65 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 14 W |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Largura x altura x profundidade | 70 x 133 x 63 mm |
Tipo de ficha | C |
Cor | Cinzento |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!