Cordless LED work lamp MINI MULTI
Cordless LED work lamp MINI MULTI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 50 / 1500 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lysperiode | 1,5-20 h |
Ladetid | 3.5 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5200 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 14 W |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 1000 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Bredde x høyde x dybde | 70 x 133 x 63 mm |
Pluggtype | C |
Farge | Grå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.