Cordless LED work lamp MINI
Cordless LED work lamp MINI
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 0 - nem alkalmazható |
Min./max. fényáram | 100 / 1000 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
Min./max. világítási időtartam | 1,5-15 ó |
Töltési idő | 5 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3.65 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4000 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 10 W |
Csatlakozótípus | USB, mini DC |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 104 x 96 x 38 mm |
Dugasz típusa | C |
Anyag | 0 - nem alkalmazható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!