Cordless LED work lamp CLIPON
Cordless LED work lamp CLIPON
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 15 lm |
Okres świecenia | 2.5 h |
Czas ładowania | 2 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 44 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 120 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Moc znamionowa | 0.5 W |
Rodzaj przyłącza | USB typ C |
Długość przewodu zasilającego | 500 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 60 x 20 x 60 mm |
Ilość diod LED | 3 szt |
Materiał | Poliwęglan - PC |
Kolor | Czarny |