Cordless LED work lamp CLIPON
Cordless LED work lamp CLIPON
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 15 lm |
Lysperiode | 2.5 h |
Ladetid | 2 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 44 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 120 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Nominell effekt | 0.5 W |
Koblingstype | USB type C |
Ledningslengde | 500 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Bredde x høyde x dybde | 60 x 20 x 60 mm |
Antall LED-er | 3 STK |
Materiale | Polykarbonat |
Farge | Svart |