Cordless LED torch with magnet WHZ2R
Cordless LED torch with magnet WHZ2R
Ürün no. 0827806715
EAN 4068362160431
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 20 / 200 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 4 / 20 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 4-40 h |
Şarj süresi | 2 h |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Darbe direnci | IK07 |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 880 mAh |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 500 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 10 - 25 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 179,7 x 24 x 23 mm |
Malzeme | ABS/PC |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!