Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED torch WTZ5R

Cordless LED torch WTZ5R

Ürün no. 0827806915

EAN 4068362160356

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED torch WTZ5R

Ürün no. 0827806915
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
With 1,100 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 1100 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

70 / 320 m

Min./maks. aydınlatma süresi

3-28 h

Şarj süresi

2,5 h

IP koruma sınıfı

IP 66

Darbe direnci

IK07

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Nominal voltaj

3,6 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3000 mAh

Bağlantı tipi

USB tip A, USB tip C

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

10 - 25 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

149 x 36 x 36 mm

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Power plug 5 V/2 A with USB socket

PWRPLG-USB-PLG/C-GREY-5W-5V/2A
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Battery 18650 3.6 V 2600mAh type C

BTRY-LIION-18650-3,6V-2600MAH-(TYPE C)

Würth Li-ion Battery