Cordless LED torch WTZ5+R
Cordless LED torch WTZ5+R
Ürün no. 0827806925
EAN 4068362160424
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 40 / 1500 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 18 / 290 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2-55 h |
Şarj süresi | 3,5 h |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Darbe direnci | IK07 |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Nominal voltaj | 3,6 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5000 mAh |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 10 - 25 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 152,5 x 36 x 36 mm |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!