Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED torch WTZ5+R

Cordless LED torch WTZ5+R

Cod. art. 0827806925

EAN 4068362160424

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED torch WTZ5+R

Cod. art. 0827806925
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
With 1,500 lumens, MOT focus - wireless charging in conjunction with charging station
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

40 / 1500 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

18 / 290 m

Autonomia min/max

2-55 h

Tempo di ricarica

3,5 h

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Tensione nominale

3,6 V/DC

Capacità batteria

5000 mAh

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

1000 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

10 a 25 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

152,5 x 36 x 36 mm

Materiale

Alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Power plug 5 V/2 A with USB socket

PWRPLG-USB-PLG/C-GREY-5W-5V/2A