Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED torch WTZ3R

Cordless LED torch WTZ3R

Ürün no. 0827806913

EAN 4068362160417

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED torch WTZ3R

Ürün no. 0827806913
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
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 400 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

45 / 140 m

Min./maks. aydınlatma süresi

2-12 h

Şarj süresi

2 h

IP koruma sınıfı

IP 66

Darbe direnci

IK07

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

880 mAh

Bağlantı tipi

USB tip A, USB tip C

Elektrik fişi uzunluğu

500 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

10 - 25 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

107 x 24 x 24 mm

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
USB soketli 5 V 1 A adaptör

PWRPLG-USB-PLG/C-BLACK-5W-5V/1A

Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices