Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED torch WTZ3R

Cordless LED torch WTZ3R

Cod. art. 0827806913

EAN 4068362160417

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED torch WTZ3R

Cod. art. 0827806913
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
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

40 / 400 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

45 / 140 m

Autonomia min/max

2-12 h

Tempo di ricarica

2 h

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

880 mAh

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

500 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

10 a 25 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

107 x 24 x 24 mm

Materiale

Alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Caricabatterie da 5 V, 1 A con cavo di ricarica USB-A/USB-C

CAVO-RICAR-USB-TIPO-C-5VDC-1A-5W-NERO-EU

Caricabatterie universale intelligente con collegamento USB per la ricarica di dispositivi USB