Cordless LED head lamp Z0/21
Cordless LED head lamp Z0/21
Ürün no. 0827809520
EAN 4099618316371
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Min./maks. ışık akısı | 50 / 250 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 30 / 170 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 3-15 h |
Şarj süresi | 210 dak |
IP koruma tipi, lamba | IP 68 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1900 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Elektrik fişi uzunluğu | 3,8 m |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Malzeme | Plastik |
Fiş tipi | C |