Cordless LED head lamp Z0/21
Cordless LED head lamp Z0/21
Cod. art. 0827809520
EAN 4099618316371
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Indice di resa cromatica min (CRI) | 70 |
Flusso luminoso min/max | 50 / 250 lm |
Focalizzabile | No |
Gamma di illuminazione min/max | 30 / 170 m |
Autonomia min/max | 3-15 h |
Tempo di ricarica | 210 min |
Classe di protezione IP, lampada | IP 68 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Capacità batteria | 1900 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 3,8 m |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Materiale | Materiale plastico |
Tipo di spina | C |