Cordless LED head lamp WH5HR
Cordless LED head lamp WH5HR
Cikksz. 0827809815
EAN 4068362162855
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 40 / 800 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 20 / 160 m |
Min./max. világítási időtartam | 5-38 ó |
Töltési idő | 2,5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
Ütésállóság | IK07 |
Névleges feszültség | 3,6 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3000 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Vezetékhossz | 500 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 10 eddig: 25 °C |
Anyag | PA 6 GF30 – Poliamid |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!