Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED head lamp WH5FR

Cordless LED head lamp WH5FR

Cod. art. 0827809915

EAN 4068362162848

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED head lamp WH5FR

Cod. art. 0827809915
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
Compact with 300 lumens, digital focus, front cartridge and gesture control - lightweight and robust for precise lighting during use
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

20 / 300 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

15 / 100 m

Autonomia min/max

3-28 h

Tempo di ricarica

2 h

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

880 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

500 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

10 a 25 °C

Materiale

PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Caricabatterie da 5 V, 1 A con cavo di ricarica USB-A/USB-C

CAVO-RICAR-USB-TIPO-C-5VDC-1A-5W-NERO-EU

Caricabatterie universale intelligente con collegamento USB per la ricarica di dispositivi USB