Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED head lamp WH2HR

Cordless LED head lamp WH2HR

Ürün no. 0827809812

EAN 4065233065369

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED head lamp WH2HR

Ürün no. 0827809812
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
4 light functions — Boost (400 lumens for 10 seconds), Power (300 lumens), Mid Power (150 lumens) and Low Power (80 lumens)
Kullanım alanı

Min./maks. ışık akısı

80 / 400 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

75 / 180 m

Min./maks. aydınlatma süresi

2-9 h

Şarj süresi

3 h

IP koruma tipi, lamba

IP 56

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

1550 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Bağlantı tipi

USB tip A, Manyetik şarj

Elektrik fişi uzunluğu

1200 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Malzeme

Plastik

Fiş tipi

C

Bu ürün için yedek parçalar:
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

CHRG-F.TRCH/HDLAMP-USB-MAGN

For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system