Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless LED head lamp WH2FR

Cordless LED head lamp WH2FR

Cikksz. 0827809912

EAN 4065233065383

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cordless LED head lamp WH2FR

Cikksz. 0827809912
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
4 light functions — Boost (600 lumens for 10 seconds), Power (400 lumens), Mid Power (150 lumens) and Low Power (80 lumens)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

80 / 600 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

75 / 220 m

Min./max. világítási időtartam

2-9 ó

Töltési idő

3 ó

IP védettség, lámpa

IP 54

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1550 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, Mágneses töltés

Vezetékhossz

1200 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Anyag

Műanyag

Dugasz típusa

C

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

CHRG-F.TRCH/HDLAMP-USB-MAGN

For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system