Cordless LED head lamp SPACELIGHT
Cordless LED head lamp SPACELIGHT
AKÜ.LED KAFA LAMBASI 350LM-SPACELIGHT
Ürün no. 0827809997
EAN 4065746550437
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 40 / 350 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2,5-7,5 h |
Şarj süresi | 3 h |
IP koruma tipi, lamba | IP 20 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 500 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Malzeme | Kauçuk plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!