Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Ürün no. 0827809134
EAN 4068362190490
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 95 |
Min./maks. ışık akısı | 25 / 250 lm |
Renk sıcaklığı | 2500 K |
Renk sıcaklığı 2 | 6500 K |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2,5-23 h |
Şarj süresi | 4 h |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Darbe direnci | IK07 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1400 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 40 °C |
Malzeme | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!