Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED head lamp I-MATCH 4

Cordless LED head lamp I-MATCH 4

Cod. art. 0827809134

EAN 4068362190490

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED head lamp I-MATCH 4

Cod. art. 0827809134
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
Daylight lamp - colour temperature can be switched from 2,500 Kelvin for light surfaces up to 6,500 Kelvin for dark surfaces (5 different colour temperatures)
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Indice di resa cromatica min (CRI)

95

Flusso luminoso min/max

25 / 250 lm

Temperatura colore

2500 K

Temperatura colore 2

6500 K

Focalizzabile

No

Autonomia min/max

2,5-23 h

Tempo di ricarica

4 h

Classe di protezione IP

IP 65

Resistenza all’impatto

IK07

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

1400 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

1000 mm

Temperatura di esercizio min/max

-10 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 40 °C

Materiale

Materiale plastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Caricabatterie da 5 V, 1 A con cavo di ricarica USB-A/USB-C

CAVO-RICAR-USB-TIPO-C-5VDC-1A-5W-NERO-EU

Caricabatterie universale intelligente con collegamento USB per la ricarica di dispositivi USB