Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Cikksz. 0827809134
EAN 4068362190490
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 95 |
Min./max. fényáram | 25 / 250 lm |
Színhőmérséklet | 2500 K |
2. színhőmérséklet | 6500 K |
Fókuszálható | Nem |
Min./max. világítási időtartam | 2,5-23 ó |
Töltési idő | 4 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Ütésállóság | IK07 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1400 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!