Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Art. N° 0827809134
EAN 4068362190490
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 95 |
Flux lumineux min./max. | 25 / 250 lm |
Température de couleur | 2500 K |
Température de couleur 2 | 6500 K |
Mise au point réglable | Non |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-23 h |
Temps de charge | 4 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!