Cordless LED head lamp I-MATCH 3
Cordless LED head lamp I-MATCH 3
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 96 |
Fluxo mín./máx. de iluminação | 25 / 250 lm |
Temperatura da cor | 2500 K |
Temperatura da cor 2 | 6500 K |
Foco ajustável | Não |
Período mín./máx. de iluminação | 1,5-15 h |
Tempo de carga | 3 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 65 |
Tensão nominal | 3.8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Material | Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!