Cordless LED head lamp I-MATCH 3
Cordless LED head lamp I-MATCH 3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531380727.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 96 |
Min./maks. lysstrøm | 25 / 250 lm |
Fargetemperatur | 2500 K |
Fargetemperatur 2 | 6500 K |
Justerbart fokus | Nei |
Min./maks. lysperiode | 1,5-15 h |
Ladetid | 3 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 65 |
Nominell spenning | 3.8 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1600 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 1000 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Materiale | Plast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.