Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless LED head lamp I-MATCH 3

Cordless LED head lamp I-MATCH 3

Cikksz. 0827809130
EAN 4065746726993
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
Daylight lamp - colour temperature can be switched from 2500 Kelvin for light surfaces up to 6500 Kelvin for dark surfaces (5 different colour temperatures)
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

96

Min./max. fényáram

25 / 250 lm

Színhőmérséklet

2500 K

2. színhőmérséklet

6500 K

Fókuszálható

Nem

Min./max. világítási időtartam

1,5-15 ó

Töltési idő

3 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 65

Névleges feszültség

3.8 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Csatlakozótípus

USB, A típus, mini DC

Vezetékhossz

1000 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Anyag

Műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltő akkumulátoros LED kézilámpához, DCM

CHRG-(F.HNDLAMP-0827940119/809119)