Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Ürün no. 0827940118

EAN 4065233074347

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Ürün no. 0827940118
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
Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Kullanım alanı

Ana aydınlatma lambası

250 lm

Yan aydınlatma lambası

100 lm

Ana ışığın aydınlatma süresi

3,5 h

İkincil ışığın aydınlatma süresi

7 h

Şarj süresi

2 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 65

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2600 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Bağlantı tipi

USB tip A, mini DC

Elektrik fişi uzunluğu

1200 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

196 x 45 x 44 mm

Fiş tipi

C

Bu ürün için yedek parçalar:
Charging station with power supply for WLH 1.8

CHRGSTA-(F.HNDLAMP-0827940118)