Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Cikksz. 0827940118

EAN 4065233074347

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Cikksz. 0827940118
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
Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram, főlámpa

250 lm

Fényáram, szélességjelző

100 lm

A fővilágítás világítási ideje

3,5 ó

Másodlagos világítás világítási időtartama

7 ó

Töltési idő

2 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 65

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, mini DC

Vezetékhossz

1200 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

196 x 45 x 44 mm

Dugasz típusa

C

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Charging station with power supply for WLH 1.8

CHRGSTA-(F.HNDLAMP-0827940118)