Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Ürün no. 0827940411

EAN 4065746776325

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Ürün no. 0827940411
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
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ana aydınlatma lambası

130 lm

Yan aydınlatma lambası

50 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Ana ışığın aydınlatma süresi

2 h

İkincil ışığın aydınlatma süresi

6 h

Şarj süresi

3 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 66

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

1200 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

192 x 22,5 x 27,5 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 ad.
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station