Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso da luz principal | 130 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 50 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período de iluminação da luz principal | 2 h |
Período de iluminação da luz secundária | 6 h |
Tempo de carga | 3 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 66 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 192 x 22,5 x 27,5 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!