Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Nr art. 0827940411
EAN 4065746776325
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
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny światła głównego

130 lm

Strumień świetlny światła bocznego

50 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Czas świecenia światła głównego

2 h

Czas świecenia światła dodatkowego

6 h

Czas ładowania

3 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 66

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

192 x 22,5 x 27,5 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Battery for LED hand-held lamp WLH S & L

BTRY-LIION-1200MAH-3,7VDC

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 szt.
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 szt.
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station