Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm på hovedlys | 130 lm |
Lysstrøm på sidelys | 50 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Lysperiode for hovedlys | 2 h |
Lysperiode for sekundær belysning | 6 h |
Ladetid | 3 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 66 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1200 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 192 x 22,5 x 27,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.