Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cod. art. 0827940411

EAN 4065746776325

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cod. art. 0827940411
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
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso luce principale

130 lm

Flusso luminoso luce laterale

50 lm

Temperatura colore

6000 K

Durata di illuminazione luce principale

2 h

Durata di illuminazione luce secondaria

6 h

Tempo di ricarica

3 h

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione IP, lampada

IP 66

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

1200 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Temperatura di esercizio min/max

-10 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

192 x 22,5 x 27,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 pz.
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station