Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cikksz. 0827940411

EAN 4065746776325

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Cikksz. 0827940411
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
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram, főlámpa

130 lm

Fényáram, szélességjelző

50 lm

Színhőmérséklet

6000 K

A fővilágítás világítási ideje

2 ó

Másodlagos világítás világítási időtartama

6 ó

Töltési idő

3 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 66

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1200 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

192 x 22,5 x 27,5 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 db
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station