Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Ürün no. 0827940412
EAN 4065746776318
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ana aydınlatma lambası | 300 lm |
Yan aydınlatma lambası | 90 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 2 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 5 h |
Şarj süresi | 3 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma tipi, lamba | IP 66 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 245 x 43 x 37 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!