Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Cikksz. 0827940412
EAN 4065746776318
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fényáram, főlámpa | 300 lm |
Fényáram, szélességjelző | 90 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
A fővilágítás világítási ideje | 2 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 5 ó |
Töltési idő | 3 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 66 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1200 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 245 x 43 x 37 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!