Cordless LED hand-held lamp WLH 1.5
Cordless LED hand-held lamp WLH 1.5
Cod. art. 0827940115
EAN 4056807561738
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso luce principale | 600 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 120 lm |
Durata di illuminazione luce principale | 2 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 10 h |
Tempo di ricarica | 4 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 54 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 2600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB tipo A, USB tipo C, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1500 mm |
Temperatura di esercizio min/max | 10 a 25 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 384 x 41 x 45 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.