Cordless LED hand-held lamp WLH 0.7
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.7
Cod. art. 0827940070
EAN 4099618732058
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso luce principale | 100 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 50 lm |
Durata di illuminazione luce principale | 1,5 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 2 h |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Resistenza all’impatto | IK05 |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 350 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Tipo di attacco | USB tipo A, USB tipo C, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1500 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | -20 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 224 x 19 x 24 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.