Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 300 lm |
Período mín./máx. de iluminação | 1,5-3 h |
Tempo de carga | 2.5 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Classe de proteção IP | IP X3 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lithium Polymer |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 35 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 89 x 21 x 16,3 mm |