Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 300 lm |
Min./maks. okres świecenia | 1,5-3 h |
Czas ładowania | 2.5 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Stopień ochrony IP | IP X3 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 600 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Rodzaj przyłącza | USB typ A |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 35 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 89 x 21 x 16,3 mm |