Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+

Ürün no. 0827940117

EAN 4062856206674

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+

Ürün no. 0827940117
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
Slim hand-held lamp with COB LED, 2 magnets
Kullanım alanı

Ana aydınlatma lambası

250 lm

Yan aydınlatma lambası

70 lm

Min./maks. aydınlatma süresi

1,5-3,5 h

İkincil ışığın aydınlatma süresi

4 h

Şarj süresi

2 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 54

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

1050 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Bağlantı tipi

Kablosuz, USB tip C

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

192 x 30 x 22 mm

Fiş tipi

C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

CHRGPAD-(PAD I)-F.BTRYLAMP-WIRELESS

Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
x 1 ad.
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

CHRGPAD-(PAD II)-F.BTRYLAMP-WIRELESS

Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
USB soketli 5 V 1 A adaptör

PWRPLG-USB-PLG/C-BLACK-5W-5V/1A

Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices