Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Ürün no. 0827970570
EAN 4099618316968
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Ana aydınlatma lambası | 320 lm |
Yan aydınlatma lambası | 120 lm |
Min./maks. aydınlatma süresi | 7-40 h |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 8 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 40 h |
Şarj süresi | 450 dak |
IP koruma tipi, lamba | IP 68 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 7600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Elektrik fişi uzunluğu | 3,8 m |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 73 x 87 x 187 mm |
Fiş tipi | C |