Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso da luz principal | 320 lm |
Fluxo luminoso da luz lateral | 120 lm |
Período mín./máx. de iluminação | 7-40 h |
Período de iluminação da luz principal | 8 h |
Período de iluminação da luz secundária | 40 h |
Tempo de carga | 450 min |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 68 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 7600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Comprimento do cabo de energia | 3,8 m |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 73 x 87 x 187 mm |
Tipo de ficha | C |