Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21

Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21

Nr art. 0827970570
EAN 4099618316968
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (400 lumens).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny światła głównego

320 lm

Strumień świetlny światła bocznego

120 lm

Min./maks. okres świecenia

7-40 h

Czas świecenia światła głównego

8 h

Czas świecenia światła dodatkowego

40 h

Czas ładowania

450 min

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 68

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Pojemność akumulatora/baterii

7600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Długość przewodu zasilającego

3,8 m

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

73 x 87 x 187 mm

Typ wtyczki

C